EWELLIX
EWELLIX
LWRE 3125
EWELLIX EWELLIX
Leírás
EWELLIX LWRE 3125
Slide; Crossed Roller; 125MM Length; 8MM Width; 8.7MM Height; 18MM Assembly Height; 4MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAKE3; Steel
Anyagszám
LWRE 3125
BDI anyagszám
1240555
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1nok/LWRE-3125/p/1240555
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,056
EAN
7333314311290
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Slide
Terméktípus
Crossed Roller
Görgőszerelvény száma
LWAKE3
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Kategória - BDI
Slides
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LWRE 3125
Súly / LBS
0.123
Hosszú leírás
Slide; Crossed Roller; 125MM Length; 8MM Width; 8.7MM Height; 18MM Assembly Height; 4MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAKE3; Steel
Görgő átmérő
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Szerelőfura
0,13átmérő - Coll | 3,3átmérő - Milliméter
Hossz
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Szerelési magasság
0,709 Coll | 18 Milliméter
Szerelőfurat osztása
0,984 Coll | 25 Milliméter
Magasság
0,343 hüvelyk | 8,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés