EWELLIX
EWELLIX
LWV 40200150
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LWV 40200150 ; M/2201685
Slide; Needle Roller; 150MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
Anyagszám
M/2201685
BDI anyagszám
1413845
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1nok/LWV-40200150/p/1413845
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
0,479
EAN
7333314312037
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Slide
Terméktípus
Needle Roller
Görgőszerelvény száma
LWHV15
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Kategória - BDI
Slides
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LWV 40200150
Súly / LBS
1.124
Hosszú leírás
Slide; Needle Roller; 150MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
Magasság
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Hossz
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Szerelőfurat osztása
3,15 Coll | 80 Milliméter
Szerelőfura
0,295átmérő - Coll | 7,5átmérő - Milliméter
Szerelési magasság
1,575 Coll | 40 Milliméter
Görgő átmérő
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés