https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-10-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobU1DOHhNRFF5TnpRNU9UVTNOek0zTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eE1GOHpNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmFjN2MzN2Q4MzBmMDg3YTE4ZDBhZGRhYTkxMjAzMTg0MmU1NTJmZDJlMGQwMzhjODlhNzUwNDk2NzQ0YmQ5MA
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA010-30H200BZHN3
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI HMTA010-30H200BZHN3
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Anyagszám
HMTA010-30H200BZHN3
BDI anyagszám
23952008
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/HMTA010-30H200BZHN3/p/23952008
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
200:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Motor
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
0.1KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
9
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
9
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
TA
Rögzítési pozíció
Floor
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
3332N
Tartalmazza az alapot
No
Kimeneti nyomaték
30MM Output Bore
Ventilátoros hûtés
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Névleges középponti távolság
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Teljes hossz
11,693 hüvelyk | 297 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,697 hüvelyk | 68,5 milliméter
Kimeneti furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Középponti távolság
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
2,303 hüvelyk | 58,5 milliméter
Teljes szélesség
6,035 hüvelyk | 153,3 milliméter
Teljesítmény magasság
5,02 hüvelyk | 127,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés