https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJobU55OHhNRFF5TnpVd01ESTJOVFV3TWk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOVZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmM2E3ZmVkYTQ2ZDE5YzQyNThiZTU4NDhiZDAwMGM1ZmJhODdjZjUwZjBlN2I2MWRjMmZiOGQ4NmQ1ZmMzODY
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA020-22U5SPVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI HMTA020-22U5SPVN3
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Anyagszám
HMTA020-22U5SPVN3
BDI anyagszám
23931828
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/HMTA020-22U5SPVN3/p/23931828
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
5:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Motor
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
0.2KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
360
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
360
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
TA
Rögzítési pozíció
Floor
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
588N
Tartalmazza az alapot
No
Ventilátoros hûtés
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Teljesítmény magasság
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
2,638 hüvelyk | 67 milliméter
Teljes hossz
11,969 hüvelyk | 304 milliméter
Névleges középponti távolság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Középponti távolság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Teljes szélesség
7,362 hüvelyk | 187 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,717 hüvelyk | 69 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés