https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-38-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNE15OHhNRFF5TnpVd01UVXhNRFk0Tmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOHpPRjlWWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkODM2MmM5NjZlYzkxMWQ5OWI4NWM1ZjI2Y2YyOWNjYTU4OWRkNDYyOWM3ZmIxMDM0Mzg2ZmZlNGJlMDk4MGI4
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA020-38U 480SBPVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI HMTA020-38U 480SBPVN3
Speed Reducer; Right Angle; 480:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Anyagszám
HMTA020-38U 480SBPVN3
BDI anyagszám
25814524
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/HMTA020-38U-480SBPVN3/p/25814524
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
480:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Motor
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
0.2KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
3.8
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
3.8
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
TA
Rögzítési pozíció
Floor
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
4410N
Tartalmazza az alapot
No
Ventilátoros hûtés
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 480:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Kimeneti tengelyátmérő
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,425 hüvelyk | 87 milliméter
Teljes hossz
16,772 hüvelyk | 426 milliméter
Teljesítmény magasság
6,181 hüvelyk | 157 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,283 hüvelyk | 58 milliméter
Teljes szélesség
9,232 hüvelyk | 234,5 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,878 hüvelyk | 98,5 milliméter
Névleges középponti távolság
0,453 hüvelyk | 11,5 milliméter
Középponti távolság
0,453 hüvelyk | 11,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés