https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
REXNORD
REXNORD
08B-2 C/L SC
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 08B-2 C/L SC
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.6MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
08B-2 C/L SC
BDI anyagszám
18149300
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/08B-2-C-L-SC/p/18149300
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
08B-2
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.6MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,45 milliméter
Hevedermagasság
0,457 hüvelyk | 11,6 milliméter
Görgő átmérő
0,335 hüvelyk | 8,51 milliméter
Görgő szélesség
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter
Hevedervastagság
0,061 hüvelyk | 1,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés