https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
RENOLD
RENOLD
1.63P CA550 MK5 74PL 10'
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 1.63P CA550 MK5 74PL 10'
Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.657" Roller Diameter; 0.807" Roller Width; 0.104" Plate Thickness; 0.756" Plate Height; Curved; 0.283" Pin Diameter
Anyagszám
1.63P CA550 MK5 74PL 10FT
BDI anyagszám
17281409
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/1-63P-CA550-MK5-74PL-10'/p/17281409
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
6,479
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
CA550
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Nickel Plated Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
With MK5 Attachment | 74 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.657" Roller Diameter; 0.807" Roller Width; 0.104" Plate Thickness; 0.756" Plate Height; Curved; 0.283" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,104 hüvelyk | 2,642 milliméter
Görgő átmérő
0,657 hüvelyk | 16,7 milliméter
Görgő szélesség
0,807 hüvelyk | 20,5 milliméter
Hevedermagasság
0,756 hüvelyk | 19,202 milliméter
Csap átmérő
0,283 hüvelyk | 7,188 milliméter
Lánchézag
1,63 hüvelyk | 41,402 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés