https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoaE5TOHhNREl5T0RJek56QXdPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMDVRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTJkMWYwM2EyMTI1YTVlMWNlNDE2NTg1NWY4NGY0OTU4ODhlMjhhYjU2OGNmNzY2MWVjNzhlN2E2ZjM2ZWYx
TSUBAKI
TSUBAKI
100NP RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 100NP RIV 10'
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
100NP RIV 10FT
BDI anyagszám
904492
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/100NP-RIV-10'/p/904492
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
1,22
EAN
0097039185624
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
100
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Nickel Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,185 hüvelyk | 30,099 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedervastagság
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés