https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
RENOLD
RENOLD
1141 CP C/L P/F
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 1141 CP C/L P/F
Chain Link; 1141 Chain Size; Cottered; 4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 2.5MM Roller Diameter; 2.7MM Roller Width; 0.57MM Plate Thickness; 4.1MM Plate Height; Curved; 1.65MM Pin Diameter
Anyagszám
1141 CP C/L P/F
BDI anyagszám
17281211
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/1141-CP-C-L-P-F/p/17281211
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,001
EAN
0673766007363
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
1141
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 1141 Chain Size; Cottered; 4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 2.5MM Roller Diameter; 2.7MM Roller Width; 0.57MM Plate Thickness; 4.1MM Plate Height; Curved; 1.65MM Pin Diameter
Lánchézag
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Görgő átmérő
0,098 hüvelyk | 2,5 milliméter
Csap átmérő
0,065 hüvelyk | 1,65 milliméter
Görgő szélesség
0,106 hüvelyk | 2,7 milliméter
Hevedermagasság
0,161 hüvelyk | 4,1 milliméter
Hevedervastagság
0,022 hüvelyk | 0,57 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés