REXNORD
REXNORD
120-1 M1 COT C/L SF PK
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 120-1 M1 COT C/L SF PK
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Anyagszám
120-1 M1 COT C/L SF PK
BDI anyagszám
18145872
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/120-1-M1-COT-C-L-SF-PK/p/18145872
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
EAN
0698210852511
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
120
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
With M1 Attachment | Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,38 hüvelyk | 35,052 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés