https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaVppOHhNREl5T0RrNU1UZzFNalUzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3OWVjMWI3ZDI0ZGFkYWQ4NzYzYzg0OWE1NmNkYTY4MWI0MjFmNzFhNzIxZTQ1OWMxYTJkNGE5NzIwZWJmY2E
REXNORD
REXNORD
120-8 COT
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 120-8 COT
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Anyagszám
120-8 COT
BDI anyagszám
20446010
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/120-8-COT/p/20446010
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
4,535
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
120-8
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
8
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
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Görgő szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Hevedermagasság
1,38 hüvelyk | 35,052 milliméter
Csap átmérő
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés