https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnMFpDOHhNREl5T0RJek5qVTRNamswTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkMjE5NjcwNjYzN2YxY2NmODNlZmIwOWU2MzU5Mzk0N2EwZTMyOTgyM2E5NzQzNzcwOWQ4MmY4M2VjZWY1N2U
TSUBAKI
TSUBAKI
120V-3 COT 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 120V-3 COT 10'
Roller Chain; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
120V-3 COT 10FT
BDI anyagszám
905074
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/120V-3-COT-10'/p/905074
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
5,357
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
120-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedermagasság
1,425 hüvelyk | 36,195 milliméter
Hevedervastagság
0,187 hüvelyk | 4,75 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés