https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU9TOHhNRE0wTnpJMU1qTTFNVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTY4ZDcxNDQ3MDczYWMyNWM1ZGZhYmI3ZTkwZThiZDYyNDNmZTFiOTY3ZmM1MTIzMGU2YjcyNGM4YTdmZGFm
TSUBAKI
TSUBAKI
140-EN-6-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 140-EN-6-CL
Chain Link; 140-6 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Anyagszám
140-EN-6-CL
BDI anyagszám
20886244
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/140-EN-6-CL/p/20886244
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
1,497
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
140-6
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
6
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Energy Series | Extended Pin with Thread
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 140-6 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,221 hüvelyk | 5,613 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedermagasság
1,661 hüvelyk | 42,189 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés