https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqWWk4eE1EYzNNREF5T0RFek5EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODA1NmY2MzZiZDQ4ZGY5ZDQyMzVkZGViYTdhZWViNTc1NmM4ZDU1YTM4ZTNiNDJhMTM5YzQ5OGM1NjdiMTViZg
REXNORD
REXNORD
160-3 COT
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 160-3 COT
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.81" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Anyagszám
160-3 COT
BDI anyagszám
18139245
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/160-3-COT/p/18139245
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
8,61
EAN
0698210227708
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
160-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
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
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.81" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedermagasság
1,81 hüvelyk | 45,974 milliméter
Csap átmérő
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés