https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-DOG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoak55OHhNRE0wT0Rnd05UUTFOVGt3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMFJQUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQwYWQ4ZjlkZmIzM2YzYTk4NDcxOTZiYTdhMDIyZmJkNWVkZDZiNTRlNGNkOGRlMGE0OTJlM2IwMzlhOWM4NDY
TSUBAKI
TSUBAKI
160/678 DOG EVR 6TH 60L/PCE
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 160/678 DOG EVR 6TH 60L/PCE
Roller Chain; 160/678 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 2" Plate Height; Curved; 0.56" Pin Diameter
Anyagszám
160/678 DOG EVR 6TH 60L/PCE CHAIN
BDI anyagszám
21988207
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/160-678-DOG-EVR-6TH-60L-PCE/p/21988207
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
151,05
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
160/678
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Drop Forged Rivetless
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
With DOG Attachment | Attachment Spacing at Every 6 Link | 60 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 160/678 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 2" Plate Height; Curved; 0.56" Pin Diameter
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedermagasság
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Csap átmérő
0,56 hüvelyk | 14,224 milliméter
Görgő átmérő
1,12 hüvelyk | 28,448 milliméter
Hevedervastagság
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés