https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
RENOLD
RENOLD
16B RIV SN CP C/L
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 16B RIV SN CP C/L
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.12MM Plate Thickness; 21.08MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
16B RIV SN CP C/L
BDI anyagszám
17281380
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/16B-RIV-SN-CP-C-L/p/17281380
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,066
EAN
0673766032945
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
16B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Lubrication Free
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Syno Maintenance Free Chain | Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
0.072
Hosszú leírás
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.12MM Plate Thickness; 21.08MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,162 hüvelyk | 4,12 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,326 hüvelyk | 8,28 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedermagasság
0,83 hüvelyk | 21,08 milliméter
Görgő szélesség
0,67 hüvelyk | 17,018 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés