Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

35-1 M1 R/L PK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-M1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnMU5pODVORGN6TWpReE16RTNOREEyTG1wd1p3fDBlMzM2NzhmMjgxMjZjYWM1Y2FhZjI0ZWEzNmJiYmQ0ZmM0MzQ4Y2E2NmRkMDBjZDRlNWJhZTVhZTBhODljOTk
18145888 Görgősláncok 

REXNORD REXNORD

35-1 M1 R/L PK

Leírás

REXNORD 35-1 M1 R/L PK

Chain Link; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Anyagszám

35-1 M1 R/L PK

BDI anyagszám
18145888

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
EAN
0698210758455
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
35
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Roller Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
With M1 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Görgő szélesség
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Hevedervastagság
0,05 hüvelyk | 1,27 milliméter
Hevedermagasság
0,35 hüvelyk | 8,89 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés