https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
REXNORD
REXNORD
40B-3 RIV
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 40B-3 RIV
Roller Chain; 40B-3 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Anyagszám
40B-3 RIV
BDI anyagszám
18227535
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/40B-3-RIV/p/18227535
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
20,18
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
40B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
44.492
Hosszú leírás
Roller Chain; 40B-3 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,346 hüvelyk | 8,8 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Görgő átmérő
1,55 hüvelyk | 39,37 milliméter
Csap átmérő
0,901 hüvelyk | 22,89 milliméter
Hevedermagasság
2,028 hüvelyk | 51,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés