https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVl5OHhNREl5T0RrNU1qWXdOakl6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGIzNzg4ZjgzN2UxN2FiYzFlNGYxYzc3MzlkY2VmOTYxNzNhYjNmZWM4ZTFlNjNhMWIzZTg4YTBkZmQ1MGFl
RENOLD
RENOLD
41 C/L TYPE 107
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 41 C/L TYPE 107
Chain Link; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Anyagszám
41 C/L TYPE 107
BDI anyagszám
18268699
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/41-C-L-TYPE-107/p/18268699
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
41
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő átmérő
0,306 hüvelyk | 7,772 milliméter
Görgő szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,295 milliméter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter
Hevedermagasság
0,39 hüvelyk | 9,906 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés