https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli
RENOLD
RENOLD
41 RIV 304SS 10'
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 41 RIV 304SS 10'
Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Anyagszám
41 RIV 304SS 10FT
BDI anyagszám
17281804
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/41-RIV-304SS-10'/p/17281804
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0,127
EAN
6623900533863
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
41
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
304 Stainless Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
0.28
Hosszú leírás
Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,246 hüvelyk | 6,25 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő átmérő
0,306 hüvelyk | 7,772 milliméter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter
Hevedervastagság
0,05 hüvelyk | 1,27 milliméter
Hevedermagasság
0,39 hüvelyk | 9,906 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés