https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhoTkM4eE1EVXdOams0T0RjeE5qQTJNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3OTEwN2ZhZDU0ZDI3ZTFhMjI5OWU4YzVhNjhiNTE1NGFlZTkyODY2MjdjMzYzZTMzMjAyZjUwOTIyNzFiNzI
TSUBAKI
TSUBAKI
53-R COT
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 53-R COT
Roller Chain; 53R Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.12" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Anyagszám
53-R COT
BDI anyagszám
24939186
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/53-R-COT/p/24939186
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
53R
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 53R Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.12" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,12 hüvelyk | 28,448 milliméter
Görgő átmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Csap átmérő
0,44 hüvelyk | 11,176 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés