https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnME9TOHhNRFF4T0RZMk5qSTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMEV4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMWYwMWM0MWFmOWZlMGRjZTZjNTE4NmI0ZWJlM2Q2YWZmMmY0ZjlmNTI2Y2YyY2I2YWI4YjNiZDE0ZmE5ZTFk
REXNORD
REXNORD
60-1 A1 E2 RIV 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 60-1 A1 E2 RIV 10FT/BOX
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
60-1 A1 E2 RIV 10FT/BOX
BDI anyagszám
18621670
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/60-1-A1-E2-RIV-10FT-BOX/p/18621670
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0
EAN
0698210693329
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
60
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
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
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
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,71 hüvelyk | 18,034 milliméter
Hevedervastagság
0,09 hüvelyk | 2,286 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés