https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqT0M4eE1ETTBPRGMyTVRBNE9EQXpNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmU3pKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2FlOTk5ZjNhY2UyODM3ZjcwZWVjOWUzNjQzOTFmOTEyNzFiNTFhNzQ5YmE3YmEwNTY1NmZjMmQ0NTY3OTNm
TSUBAKI
TSUBAKI
627R K-2 EVE 48P
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 627R K-2 EVE 48P
Roller Chain; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
Anyagszám
627R K-2 EVE 48P
BDI anyagszám
24256597
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/627R-K-2-EVE-48P/p/24256597
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
627R
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link | 48 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
Görgő átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedervastagság
0,31 hüvelyk | 7,874 milliméter
Hevedermagasság
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Lánchézag
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Csap átmérő
0,63 hüvelyk | 16,002 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés