https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoaU5TOHhNREl3Tmpjek16VXpNekl4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0MTBlNTllNWM4ZmMyOTYzNTc1MzRiNmQzYzFhYWY5YTBjYjhkODE3ZmE1OTRmYzBhZGE5YzM3MTdhY2I4ODZh
REXNORD
REXNORD
63-BC
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 63-BC
Roller Chain; 63 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; Curved
Anyagszám
63-BC
BDI anyagszám
18141342
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/63-BC/p/18141342
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0,41
EAN
0698210821937
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
63
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
0.056
Hosszú leírás
Roller Chain; 63 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; Curved
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés