https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmczTUM4eE1EYzNNREE0TURjNU1qWXdOaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MGEwODM0YTg2ODVhYzMwZDUzY2QxNzhlMjY0OWZkNTYzOWM5YTJlOTY5NWVjZDM5NzYwZTY0MjQwNTU0ZWM3
REXNORD
REXNORD
80-1 K1 COT C/L SF PK
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 80-1 K1 COT C/L SF PK
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
80-1 K1 COT C/L SF PK
BDI anyagszám
18145934
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/80-1-K1-COT-C-L-SF-PK/p/18145934
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
EAN
0698210217204
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
80
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
With K1 Attachment | Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Hevedervastagság
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Hevedermagasság
0,91 hüvelyk | 23,114 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés