https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnd01DOHhNREl5T0RrNU16STJNVFU1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NzZlMzgyMzM0YjExYjU2ZDNiMzg1MDNjOTFjMjkyODBkN2I0YzAzZTc3YzM0Y2VlMzRlNzdhOWZiODA3ODI5
RENOLD
RENOLD
80-6 CP C/L
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 80-6 CP C/L
Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Anyagszám
80-6 CP C/L
BDI anyagszám
19303997
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/80-6-CP-C-L/p/19303997
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,356
EAN
0673766042623
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
80-6
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
6
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Hevedermagasság
0,95 hüvelyk | 24,13 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés