https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnMk5DOHhNREl3TmpjeE9UZ3pOakU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2ZjY0Y2FkMjVjMjQ3YjdiMmUyNGFiZmE3YmY5YWEyN2E5YTNhMWJiYTQ3OTNhOGNlYzY2M2YwNWMxNWU4Yjky
REXNORD
REXNORD
843SS-BC
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 843SS-BC
Chain Link; 843 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; Curved
Anyagszám
843SS-BC
BDI anyagszám
18621242
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/843SS-BC/p/18621242
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,23
EAN
0698210821968
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
843
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.021
Hosszú leírás
Chain Link; 843 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; Curved
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés