https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-LM-SS-K1-2SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnek9DOHhNRFF6TWpFNU1UVTJNVGMxT0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlRFMWZVMU5mU3pGZk1sTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAyYmEwODc1YmNjOTI3YmFmOTZkYjI4MmE4Y2I0ZTI4YzI2N2I4YzYyMWQwNGY0OWQ3YjlhZWM5ODhmNjQwNmI
TSUBAKI
TSUBAKI
89-R W/K1 AT EV 2ND PT X 150P 50'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 89-R W/K1 AT EV 2ND PT X 150P 50'
Roller Chain; 89R Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.62" Pin Diameter
Anyagszám
89-R W/K1 AT EV 2ND PT X 150P 50FT
BDI anyagszám
25881142
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/89-R-W-K1-AT-EV-2ND-PT-X-150P-50'/p/25881142
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02310
Láncméret
89R
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With K-1 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Links | 150 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 89R Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.62" Pin Diameter
Lánchézag
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Hevedervastagság
0,38 hüvelyk | 9,652 milliméter
Görgő átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Görgő szélesség
1,31 hüvelyk | 33,274 milliméter
Hevedermagasság
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés