![AL1444-RP](/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh)
![AL1444-RP](/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh)
TSUBAKI
TSUBAKI
AL1444-RP
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI AL1444-RP
Roller Chain; AL1444-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.433" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Anyagszám
AL1444-RP
BDI anyagszám
904127
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/AL1444-RP/p/904127
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
3,15
EAN
0097039179043
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
AL1444-2
Alapkonstrukció
Riveted 4X4 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; AL1444-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.433" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,433 hüvelyk | 36,398 milliméter
Hevedervastagság
0,219 hüvelyk | 5,563 milliméter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés