https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
TSUBAKI
TSUBAKI
AL466 100'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI AL466 100'
Roller Chain; AL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.409" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
AL466 100FT
BDI anyagszám
904146
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/AL466-100'/p/904146
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0,369
EAN
0097039177759
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
AL466-3
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
3
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
100
Minimális rendelési mennyiség
100
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; AL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.409" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
0,409 hüvelyk | 10,389 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés