https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
TSUBAKI
TSUBAKI
AL466-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI AL466-CL
Chain Link; AL466-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.409" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
AL466-CL
BDI anyagszám
904144
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/AL466-CL/p/904144
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,014
EAN
0097039177773
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
AL466-3
Alapkonstrukció
Cottered 6X6 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
3
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
AL466CL
Súly / LBS
0.031
Hosszú leírás
Chain Link; AL466-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.409" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Hevedermagasság
0,409 hüvelyk | 10,389 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés