REXNORD
REXNORD
AL622 PL
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD AL622 PL
Chain Link; AL622 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.583" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
AL622 PL
BDI anyagszám
18142020
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/AL622-PL/p/18142020
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
AL622
Alapkonstrukció
Cottered 2X2 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; AL622 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.583" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Hevedermagasság
0,583 hüvelyk | 14,808 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés