https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
RENOLD
RENOLD
BL1688 2.0 8X8 155P
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD BL1688 2.0 8X8 155P
Roller Chain; BL1688 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.902" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Anyagszám
BL1688 2.0 8X8 155P
BDI anyagszám
19303929
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL1688-2-0-8X8-155P/p/19303929
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
271,301
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
BL1688
Alapkonstrukció
Riveted 8X8 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Egyéb jellemzők
155 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
271.301
Hosszú leírás
Roller Chain; BL1688 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.902" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,283 hüvelyk | 7,188 milliméter
Hevedermagasság
1,902 hüvelyk | 48,311 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés