https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaVlpOHhNRFV3TnpVeU1qWXdOVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgxSldWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg4NGI1ZWFkYmUyMjRlOWQ1MTZjYTBhMzI1NDc4NTUyOGNhYTkwZTFiM2M5YWQwNDRlNDRjMDA5OGQ3MmUwZjc
REXNORD
REXNORD
BL466 PL
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD BL466 PL
Chain Link; BL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
BL466 PL
BDI anyagszám
18142380
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL466-PL/p/18142380
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
EAN
0793699248623
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
BL466-3
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; BL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Hevedervastagság
0,079 hüvelyk | 2,007 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
0,461 hüvelyk | 11,709 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés