REXNORD
REXNORD
BL534 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD BL534 10FT/BOX
Roller Chain; BL534-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.098" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
Anyagszám
BL534 10FT/BOX
BDI anyagszám
18142384
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL534-10FT-BOX/p/18142384
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
BL534-2
Alapkonstrukció
Riveted 3X4 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Roller Chain; BL534-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.098" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,575 hüvelyk | 14,605 milliméter
Hevedervastagság
0,098 hüvelyk | 2,489 milliméter
Csap átmérő
0,235 hüvelyk | 5,969 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés