BL534 PIN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmcxWmk4NU9EQTFOalUzT0RrNU1ETTRMMGxPUkZoWVdFTklUa3hMV0Y5RFRGOHpXRFJmUTA5VVgwSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhYzA1YmIxYmM1OTNmMDAyOTYzM2Q3N2I0Y2JmN2Q1MjcwNWQ0Y2E4YzA4MGVkOGEzY2FlMTE0YTA0MjVhNjQ
18142818 Görgősláncok 

REXNORD REXNORD

BL534 PIN

Leírás

REXNORD BL534 PIN

Chain Link; BL534-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.098" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter

Anyagszám

BL534 PIN

BDI anyagszám
18142818

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
BL534-2
Alapkonstrukció
Cottered 3X4 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; BL534-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.098" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,575 hüvelyk | 14,605 milliméter
Hevedervastagság
0,098 hüvelyk | 2,489 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Csap átmérő
0,235 hüvelyk | 5,969 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés