https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
RENOLD
RENOLD
BL688 RIV 10'
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD BL688 RIV 10'
Roller Chain; BL688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
BL688 RIV 10FT
BDI anyagszám
24956376
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL688-RIV-10'/p/24956376
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0,183
EAN
6623900921943
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
BL688-4
Alapkonstrukció
Riveted 8X8 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
4
Anyag
Alloy Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Rollerless Lift
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
4.03181
Hosszú leírás
Roller Chain; BL688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,127 hüvelyk | 3,226 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,717 hüvelyk | 18,212 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés