https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnNFpDOHhNREk1TXpRNU56a3lNVFUyTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlZWFlMWEwMDBiMWY3YjM2OWI0MTk3MDk2YmYyNWFjYzAxMjljNjA2ZjM0MTgwNTQ4M2U3MGU3ZTIxMzA4Nzk
REXNORD
REXNORD
BL846 PIN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD BL846 PIN
Chain Link; BL846-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.929" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
BL846 PIN
BDI anyagszám
18142412
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL846-PIN/p/18142412
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
BL846-2
Alapkonstrukció
Cottered 4X6 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; BL846-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.929" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,161 hüvelyk | 4,089 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedermagasság
0,929 hüvelyk | 23,597 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés