https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
RENOLD
RENOLD
BL866
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD BL866
Chain; BL866; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf; 1 Strand; Steel; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
Anyagszám
BL866
BDI anyagszám
17281761
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL866/p/17281761
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,154
EAN
6623901233540
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
BL866
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
Hosszú leírás
Chain; BL866; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf; 1 Strand; Steel; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,06 milliméter
Hevedermagasság
0,941 hüvelyk | 23,9 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,53 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés