REXNORD
REXNORD
C2050 M2 R/L PK
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD C2050 M2 R/L PK
Chain Link; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
C2050 M2 R/L PK
BDI anyagszám
18145961
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2050-M2-R-L-PK/p/18145961
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
EAN
0698210765927
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
C2050
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Roller Link
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With M2 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedervastagság
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Hevedermagasság
0,59 hüvelyk | 14,986 milliméter
Görgő szélesség
0,38 hüvelyk | 9,65 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés