https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNE5pOHhNREl5T0RJME56RTVPVGMzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NhNzUzZDI0YjZkZGY2NGVmZTU5ZGQ2YWQ1ZGU2OGM2ODNmMTRkZjZkNzRlZTQ4ZWFhNjc3YjQ5ZTcyOGYxYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
C2050-SS-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI C2050-SS-1-CL
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
C2050-SS-1-CL
BDI anyagszám
904417
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2050-SS-1-CL/p/904417
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,027
EAN
0097039187840
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
C2050
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
C2050SSCL
Súly / LBS
0.06
Hosszú leírás
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedervastagság
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Hevedermagasság
0,591 hüvelyk | 15,011 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Görgő szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés