https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
REXNORD
REXNORD
C2060H RIV 10 BX
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD C2060H RIV 10 BX
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.68" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
C2060H RIV 10 BX
BDI anyagszám
21850168
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2060H-RIV-10-BX/p/21850168
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,44
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
C2060
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
REXC2060HR10BX
Gyári belső szám
10488123
Súly / LBS
0.979
Hosszú leírás
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.68" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,09 hüvelyk | 2,286 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
0,68 hüvelyk | 17,272 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés