https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoall5ODVPREExTmpZNE5EVXdNek0wTDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOVNURjh4WDFKV1ZGOURUbFpTWDBFeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjljYzVkZWQ1YjYyY2YzODNiNTRjNjJkZjM4NDgyZmUzNWIxOTg4ZWIxZWM5Nzg2NDc2ZTc3MTFiZTRkNTliZg
REXNORD
REXNORD
C2080H A2 R/L PK
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD C2080H A2 R/L PK
Chain Link; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Anyagszám
C2080H A2 R/L PK
BDI anyagszám
18143178
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2080H-A2-R-L-PK/p/18143178
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
EAN
0698210761646
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
C2080
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Roller Link
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With A2 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,91 hüvelyk | 23,114 milliméter
Hevedervastagság
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés