REXNORD
REXNORD
C2080H PC COT C/L SF PK
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD C2080H PC COT C/L SF PK
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Anyagszám
C2080H PC COT C/L SF PK
BDI anyagszám
18146213
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2080H-PC-COT-C-L-SF-PK/p/18146213
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
EAN
0793699069181
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
C2080
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Hevedermagasság
0,91 hüvelyk | 23,114 milliméter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés