https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
RENOLD
RENOLD
CA550 CP C/L SF
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD CA550 CP C/L SF
Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.657" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.236" Plate Thickness; 0.76" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
Anyagszám
CA550 CP C/L SF
BDI anyagszám
18270436
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/CA550-CP-C-L-SF/p/18270436
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
CA550
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
Agricultural Chain | Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.657" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.236" Plate Thickness; 0.76" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
Lánchézag
1,63 hüvelyk | 41,402 milliméter
Görgő szélesség
0,78 hüvelyk | 19,812 milliméter
Hevedervastagság
0,236 hüvelyk | 5,994 milliméter
Hevedermagasság
0,76 hüvelyk | 19,304 milliméter
Csap átmérő
0,283 hüvelyk | 7,188 milliméter
Görgő átmérő
0,657 hüvelyk | 16,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés