REXNORD
REXNORD
GL 06B-1 EÖ.SZ.
REXNORD REXNORD
Leírás
GL 06B-1 EÖ.SZ. REX ; 06B-1 C/L
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
06B-1 C/L
BDI anyagszám
19420444
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/GL-06B-1-E%C3%96-SZ-/p/19420444
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
06B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Hevedervastagság
0,055 hüvelyk | 1,405 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés