https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnd05TOHhNREk1TXpRME1UWTFPRGt4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkxMWRhNGE5NzM5MDFkM2I3NjBhNGNiMzlkOTVmNzkyOWVkYzA1ZGY1YjkwYjU1YmFiMTYxYmZkODUzNzk3NmI
TSUBAKI
TSUBAKI
MR32-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI MR32-1-OL
Chain Link; MR32 Chain Size; Cottered; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
Anyagszám
MR32-1-OL
BDI anyagszám
904833
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/MR32-1-OL/p/904833
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,025
EAN
0097039838537
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
MR32
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Agricultural Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; MR32 Chain Size; Cottered; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,445 milliméter
Hevedermagasság
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Görgő szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Lánchézag
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Görgő átmérő
0,45 hüvelyk | 11,43 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés