https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
TSUBAKI
TSUBAKI
MR42-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI MR42-1-CL
Chain Link; MR42 Chain Size; Cottered; 1-3/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.275" Pin Diameter
Anyagszám
MR42-1-CL
BDI anyagszám
904835
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/MR42-1-CL/p/904835
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,056
EAN
0097039641892
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
MR42
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Agricultural Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; MR42 Chain Size; Cottered; 1-3/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.275" Pin Diameter
Lánchézag
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Csap átmérő
0,275 hüvelyk | 6,985 milliméter
Görgő átmérő
0,562 hüvelyk | 14,275 milliméter
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedervastagság
0,098 hüvelyk | 2,489 milliméter
Hevedermagasság
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés