1280442
Łańcuchy rolkowe
SKF
SKF
PHC 28B-2ZPX10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 28B-2ZPX10FT
Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 28B-2ZPX10FT
Nr kat. BDI
1280442
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-28B-2ZPX10FT/p/1280442
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
50,156
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572770450
Rozmiar Łańcucha
28B-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Zinc Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Średnica Rolki
1,22 Cale | 31 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,445 Cale | 36,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
1,1 Cale | 27,94 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,295 Cale | 7,5 Milimetry
Srednica Nita
0,626 Cale | 15,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież