https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
SKF
SKF
PHC 40-2X5MTR
SKF SKF
Leírás
SKF PHC 40-2X5MTR
Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 40-2X5MTR
BDI anyagszám
1279978
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-40-2X5MTR/p/1279978
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
5,426
EAN
7316572771143
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
40-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő szélesség
0,309 hüvelyk | 7,85 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Görgő átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés